9110160610 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 6,10mm

Spiralbohrer DIN338TI HSSE 6,10mm TiN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10160610, 9110160610
Rubix:1552387
Hersteller:4317784260701
EAN:4317784260701
9110160610 Spiralb. D338TI HSSE 6,10mm TiN FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung6,1 mm
Gesamtlänge101 mm
Schnittlänge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110160610 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 6,10mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 6,10mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6,1 mm
Gesamtlänge101 mm
Schnittlänge63 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
8,12 exkl. MwSt.
/ Stück
9,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage