9110160290 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 2,90mm
Spiralbohrer DIN338TI HSSE 2,90mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10160290, 9110160290
Rubix:1941269
Hersteller:4317784260374
EAN:4317784260374


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
Produktdetails : 9110160290 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 2,90mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 2,90mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std