9110160210 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 2,10mm
Spiralbohrer DIN338TI HSSE 2,10mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10160210, 9110160210
Rubix:1552342
Hersteller:4317784260299
EAN:4317784260299


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
Produktdetails : 9110160210 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 2,10mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 2,10mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std