9110160100 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,00mm
Spiralbohrer DIN338TI HSSE 1,00mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10160100, 9110160100
Rubix:1552386
Hersteller:10160100
EAN:4317784260183


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 34 mm |
| Schnittlänge | 12 mm |
Produktdetails : 9110160100 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,00mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 34 mm |
| Schnittlänge | 12 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std