9110040290 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 2,90mm
Spiralbohrer DIN338RN HSS 2,90mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10040290, 9110040290
Rubix:1551919
Hersteller:4317784258777
EAN:4317784258777


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
Produktdetails : 9110040290 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 2,90mm
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 2,9mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std