9110041400 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 14,00mm

Spiralbohrer DIN338RN HSS 14,00mm TiN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10041400, 9110041400
Rubix:1552012
Hersteller:9110041400
EAN:4317784365789
9110041400 Spiralb. D338RN HSS 14,00mm TiN FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung14 mm
Gesamtlänge160 mm
Schnittlänge108 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110041400 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 14,00mm


Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 14mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung14 mm
Gesamtlänge160 mm
Schnittlänge108 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
41,50 exkl. MwSt.
/ Stück
49,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std