Referenzen
Gühring:205 9.000
Rubix:1042790
Hersteller:9002050090000
EAN:4031093016483


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 125 mm |
Produktdetails : 9112180900 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 9,00mm
HSS SPIRALBOH. KURZ 9,000 DIN 338RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 125 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










