9112180770 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 7,70mm

Spiralbohrer DIN338N

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gühring:205 7.700
Rubix:1042891
Hersteller:9002050077000
EAN:4031093016124
205 7.7 HSS SPIRALBOH. KURZ 7,700 DIN 338RN ZYL
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung7,7 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge117 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9112180770 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 7,70mm


HSS SPIRALBOH. KURZ 7,700 DIN 338RN ZYL

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung7,7 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge117 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser7,7 mm
Zolltarifcode82075060
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,14 exkl. MwSt.
/ Stück
10,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std