Referenzen
Gühring:205 7.500
Rubix:1082501
Hersteller:9002050075000
EAN:4031093016063


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 109 mm |
Produktdetails : 9112180750 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 7,50mm
HSS SPIRALBOH. KURZ 7,500 DIN 338RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 109 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










