Referenzen
Gühring:205 3.050
Rubix:1180245
Hersteller:9002050030500
EAN:4031093013888


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,05 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 36 mm |
| Schnittlänge | 65 mm |
Produktdetails : 205 3.05 HSS SPIRALBOH. KURZ 3,050 DIN 338RN ZYL
HSS SPIRALBOH. KURZ 3,050 DIN 338RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,05 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 36 mm |
| Schnittlänge | 65 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 3,05 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen