Referenzen
Gühring:205 1.900
Rubix:1082587
Hersteller:9002050019000
EAN:4031093012812


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 46 mm |
| Schnittlänge | 46 mm |
Produktdetails : 9112180190 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 1,90mm
HSS SPIRALBOH. KURZ 1,900 DIN 338RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 46 mm |
| Schnittlänge | 46 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 1,9 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










