Referenzen
Gühring:205 8.700
Rubix:1082640
Hersteller:9002050087000
EAN:4031093016407


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 125 mm |
Produktdetails : 9112180870 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 8,70mm
HSS SPIRALBOH. KURZ 8,700 DIN 338RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 125 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 8,7 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










