864102 Spiralbohrer DIN 338 HSS 4.5 mm
Zylindrischer selbstzentrierender HSS-Bohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:7983871
Roebuck:864102
Rubix:3239144
EAN:3660338185632


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
Produktdetails : 864102 Spiralbohrer DIN 338 HSS 4.5 mm
Zylindrische selbstzentrierende HSS-Bohrspitze …
Verwendung:
- tragbare elektrische Maschinen.
- stationäre Wartungsmaschinen.
- niedriglegierte Stähle
Verwendung:
- tragbare elektrische Maschinen.
- stationäre Wartungsmaschinen.
- niedriglegierte Stähle
4,5 mm Bohrer HSS geschnitten geschliffen normales bohren
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 4,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
26,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen