9112600360 Spiralbohrer DIN338 Typ Ti HSSE 3,60mm geschliffen

Spiralbohrer DIN338N HSSE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gühring:605 3.600
Rubix:1082816
Hersteller:9006050036000
EAN:4031093185066
605 3.6 HSCO SPIRALBOH. KURZ 3,600 DIN 338RN TI
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung3,6 mm
Gesamtlänge70 mm
Schnittlänge39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9112600360 Spiralbohrer DIN338 Typ Ti HSSE 3,60mm geschliffen


Jobberbohrer mit ZylinderschaftDesign: HSS, Co5, DIN 338. Profilgeschliffen, rechts schneidend, mit präzisionsgeschliffener Spitze und Spezialschliff. Normale Kernabstufung. Spanwinkel größer als normal (35°). Normale Kerndicke. Kerndicke dicker als normal, daher sehr robust und flexibel einsetzbar. Anwendung:Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und daher ideal geeignet für Titan und Titanlegierungen, für rostfreie, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, für hochfeste und kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
HSCO SPIRALBOH. KURZ 3,600 DIN 338RN TI

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3,6 mm
Gesamtlänge70 mm
Schnittlänge39 mm
Schafttypzylindrisch
Steigungswinkel130 °
Schneidstoffhss-co
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser3,6 mm
Zolltarifcode82075060
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,23 exkl. MwSt.
/ Stück
9,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std