9112500990 Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 9,90mm
Spiralbohrer DIN338N HSSE 9,90mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10050990, 9112500990
Rubix:1950490
Hersteller:9112500990


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Produktdetails : 9112500990 Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 9,90mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 9,90mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std