9112500260 Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 2,60mm
Spiralbohrer DIN338N HSSE 2,60mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10050260, 9112500260
Rubix:1950419
Hersteller:9112500260


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Schnittlänge | 30 mm |
Produktdetails : 9112500260 Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 2,60mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 2,60mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Schnittlänge | 30 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std