9111870680 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 6,80mm
Spiralbohrer DIN338N einschl. carb. TIN 6,80mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11870680, 9111870680
Rubix:1941703
Hersteller:11870680
EAN:4317784532815


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
Produktdetails : 9111870680 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 6,80mm
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 6,80mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std