9111870350 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 3,50mm
Spiralbohrer DIN338N einschl. carb. TIN 3,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11870350, 9111870350
Rubix:1553489
Hersteller:11870350
EAN:4317784532549


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Schnittlänge | 39 mm |
Produktdetails : 9111870350 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 3,50mm
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,50mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Schnittlänge | 39 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std