9111870170 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 1,70mm
Spiralbohrer DIN338N einschl. carb. TIN 1,70mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11870170, 9111870170
Rubix:1941664
Hersteller:4317784532365
EAN:4317784532365


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 43 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
Produktdetails : 9111870170 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 1,70mm
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,70mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 43 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage