9111870140 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 1,40mm
Spiralbohrer DIN338N einschl. carb. TIN 1,40mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11870140, 9111870140
Rubix:1941661
Hersteller:4317784532334
EAN:4317784532334


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Schnittlänge | 18 mm |
Produktdetails : 9111870140 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 1,40mm
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,40mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Schnittlänge | 18 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage