9110230930 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 9,30 mm TiN

Spiralbohrer DIN338FU HSSE 9,30mm TiN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10230930, 9110230930
Rubix:1941521
Hersteller:4317784518734
EAN:4317784518734
9110230930 Spiralb. D338FU HSSE 9,30 mm TiN FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung9,3 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110230930 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 9,30 mm TiN


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 9,30mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung9,3 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
15,30 exkl. MwSt.
/ Stück
18,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std