9110230680 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 6,80 mm TiN
Spiralbohrer DIN338FU HSSE 6,80mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10230680, 9110230680
Rubix:1552466
Hersteller:10230680
EAN:4317784518536


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
Produktdetails : 9110230680 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 6,80 mm TiN
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 6,80mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std