9110231020 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 10,20mm TiN
Spiralbohrer DIN338FU HSSE 10,20mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10231020, 9110231020
Rubix:1552524
Hersteller:10231020
EAN:4317784518772


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Produktdetails : 9110231020 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 10,20mm TiN
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std