9111830350 VHM Kurzbohrer DIN6539 Typ N blank 3,50mm
Spiralbohrer D6539N VHM bl. 3,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11830350, 9111830350
Rubix:1553330
Hersteller:4317784534215
EAN:4317784534215


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
Produktdetails : 9111830350 VHM Kurzbohrer DIN6539 Typ N blank 3,50mm
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 3,50mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std