9113963200, 10813200 Spiralb. D345N HSS 32,00mm MK gesch. Güh
Spiralbohrer D345N HSS 32,00mm MK geschliffen Gühring
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10813200, 9113963200
Rubix:1082828


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 32 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 334 mm |
| Schnittlänge | 185 mm |
Produktdetails : 9113963200, 10813200 Spiralb. D345N HSS 32,00mm MK gesch. Güh
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Spiralb. D345N HSS 32,00mm MK gesch. Gühring
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 32 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 334 mm |
| Schnittlänge | 185 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage