9111860540 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM blank 5,40mm
Spiralbohrer D338NVHM blanc 5,40mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11860540, 9111860540
Rubix:1553422
Hersteller:4317784533423
EAN:4317784533423


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
Produktdetails : 9111860540 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM blank 5,40mm
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 5,40mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std