9111860440 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM blank 4,40mm
Spiralbohrer D338NVHM blanc 4,40mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11860440, 9111860440
Rubix:1941730
Hersteller:4317784533324
EAN:4317784533324


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
Produktdetails : 9111860440 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM blank 4,40mm
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 4,40mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std