Referenzen
Fortis Tools:10710800, 9111670800
Rubix:2156647
Hersteller:4317784709576
EAN:4317784709576
Produktdetails : 9111670800 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 8,0mm
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 8mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 117 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std








