9112800003 Spiralbohrer-Satz DIN338N HSSE 1-10,5mm geschliffen

Spiralb.-Stz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10770003, 9112800003
Rubix:2157188
Hersteller:4317784715096
EAN:4317784715096
9112800003 Spiralb.-Stz. D338N HSSE 1-10,5mm geschl

Produktdetails : 9112800003 Spiralbohrer-Satz DIN338N HSSE 1-10,5mm geschliffen


Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORTIS
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Anwendung: Der erhöhte Kobalt-Gehalt sorgt für eine höhere Wärmebeständigkeit. Besonders für legierte und unlegierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle und für rost- und säurebeständige Stähle. * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; - 4,2; - 6,8; - 10,2 mm.

Technische Informationen


Attribute
152,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std