Präzisions-/ Spindellager RHP 7303CTDULP4, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
RHP:7303CTDULP4
Rubix:730926
Hersteller:7303CTDULP4 R
EAN:00747023070794


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 7303 CTDULP4 (RHP) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) RHP
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) RHP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300 series (super precision angular contact) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,116 kg |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7253,4 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17347,7 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
498,66 € exkl. MwSt.
/ Packung
593,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen