Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9105WICRDUL, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3MM9105WICRDUL
Rubix:842755
EAN:0087796072091
3MM9105WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3MM9105WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriefafnir® spindle angular contact ball bearings (9300wi, 9100wi, 200wi, 300wi)
Käfigphenolharz
Gewicht0,077 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r7100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12300 N
Zolltarifcode84821090
630,18 € exkl. MwSt.
/ Packung
749,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an