Präzisions-/ Spindellager NSK 7908 A5TRV1VDUDMP3, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 12 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7908 A5TRV1VDUDMP3
Rubix:731421




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7908 A5TRV1VDUDMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 7908a5.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,33 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
685,87 € exkl. MwSt.
/ Packung
816,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen