Präzisions-/ Spindellager NSK 7926A5TRDUDLP3, Innendurchmesser: 130 mm | Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 24 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7926A5TRDUDLP3
Rubix:732114
Hersteller:7926A5TRDUDLP3 N
EAN:00029176717079




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 7926 A5TRDUDLP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4572 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7926a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 86000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 78000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.073,25 € exkl. MwSt.
/ Packung
3.657,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen