Präzisions-/ Spindellager NSK 7209CTRDUDMP3, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7209CTRDUDMP3
Rubix:730381
Hersteller:7209CTRDUDMP3 N
EAN:00029176702693




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 7209 CTRDUDMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1221 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7209c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
749,10 € exkl. MwSt.
/ Packung
891,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen