Präzisions-/ Spindellager SNR MLECH7004CVUJ74S, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm

Spindellager MLECH

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLECH7004CVUJ74S
Rubix:911199
EAN:3413520631642
MLECH 7004CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLECH 7004CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kugeln aus Keramik, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Hybrid, Kontaktwinkel 17°, einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x42x12 mm
Bruttogewicht64 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriemtomlech7000
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Genauigkeit4s
Zolltarifcode84821090
349,43 exkl. MwSt.
/ Stück
415,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an