Präzisions-/ Spindellager SNR MLECH7003CVQ16J74S, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm
Spindellager MLECH
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:MLECH7003CVQ16J74S
Rubix:681768
EAN:3413520580582


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : MLECH 7003CVQ16J74S (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager dreireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kugeln aus Keramik, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Hybrid, Kontaktwinkel 17°, Anordnung Q16
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x35x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 128 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtomlech7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
880,96 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.048,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage