Präzisions-/ Spindellager SNR ML71910HVDUJ84S, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 12 mm
Spindellager ML
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:ML71910HVDUJ84S
Rubix:910964
EAN:3413520620868


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : ML 71910HVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x72x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 340 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoml71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | 4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
528,73 € exkl. MwSt.
/ Packung
629,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage