Referenzen
Format:10111250, 9110111250
Rubix:2155628
Hersteller:4317784596046
EAN:4317784596046


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 12,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 134 mm |
| Schnittlänge | 134 mm |
Produktdetails : 9110111250 Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ TF 12,50mm
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ TF 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang Ausführung: Besonders stabiles Modell. Ab Ø 2,5 mm Fasen nitriert, mit prazisem Spitzenanschliff, Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten, hohe Warmhärtebestandigkeit. Anwendung: Durch die Fasennitrierung und die weiten Spannuten für Bohrtiefen über 10 x D geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang Ausführung: Besonders stabiles Modell. Ab Ø 2,5 mm Fasen nitriert, mit prazisem Spitzenanschliff, Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten, hohe Warmhärtebestandigkeit. Anwendung: Durch die Fasennitrierung und die weiten Spannuten für Bohrtiefen über 10 x D geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 12,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 134 mm |
| Schnittlänge | 134 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std