9111711510 Spiralbohrer VHM Typ Alu 15,1mm DINDIN 6537L 5xD IK HA ZrN
Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4317784640817
Rubix:3193499
Hersteller:4317784640817

Produktdetails : 9111711510 Spiralbohrer VHM Typ Alu 15,1mm DINDIN 6537L 5xD IK HA ZrN
VHM-Hochleistungsbohrer
• 6 Führungsfasen
• Sehr hohe Fluchtungsgenauigkeit
• VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen, speziell für die Aluminium-Bearbeitung
• 6 Führungsfasen
• Sehr hohe Fluchtungsgenauigkeit
• VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen, speziell für die Aluminium-Bearbeitung
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 133 mm |
|---|---|
| Beschichtung | duo+ |
| Material des Körpers | hss |
| Schneidstoff | hartmetall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
509,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
606,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
