Referenzen
Fortis Tools:10731800, 9112031800
Rubix:2158050
Hersteller:4317784723732
EAN:4317784723732
Produktdetails : 9112031800 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18,00mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 191 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













