861007 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.11,8

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG - ZIRKO BB

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:861007
Rubix:3265586
EAN:3660338158223
861007 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.11,8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung11,8 mm
Gesamtlänge142 mm
Schnittlänge94 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861007 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.11,8


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.11,8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung11,8 mm
Gesamtlänge142 mm
Schnittlänge94 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko bb
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser11,8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,00 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
76,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage