Referenzen
Fortis Tools:10730030, 9112030030
Rubix:2158210
Hersteller:4317784725330
EAN:4317784725330
Produktdetails : 9112030030 Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,30mm
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,30mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 19 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage













