Referenzen
Fortis Tools:10730060, 9112030060
Rubix:2158204
Hersteller:4317784725279
EAN:4317784725279
Produktdetails : 9112030060 Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,60mm
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,60mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 24 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













