Referenzen
Fortis Tools:10730450, 9112030450
Rubix:2158148
Hersteller:4317784724715
EAN:4317784724715
Produktdetails : 9112030450 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,50mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,50mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 80 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













