Referenzen
Fortis Tools:10731020, 9112031020
Rubix:2158087
Hersteller:4317784724104
EAN:4317784724104
Produktdetails : 9112031020 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 10,20mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 10,20mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 133 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













