Referenzen
Fortis Tools:10731250, 9112031250
Rubix:2158067
Hersteller:4317784723909
EAN:4317784723909
Produktdetails : 9112031250 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,50mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,50mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 151 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













