Referenzen
Fortis Tools:10731200, 9112031200
Rubix:2158069
Hersteller:4317784723923
EAN:4317784723923
Produktdetails : 9112031200 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,00mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 151 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













