9112031050 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 10,50mm

Spibo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10731050, 9112031050
Rubix:2158084
Hersteller:4317784724074
EAN:4317784724074
9112031050 Spibo D338 HSS Form C 10,5mm swBronce F

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge133 mm
Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112031050 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 10,50mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 10,50mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge133 mm
Schafttypzylindrisch
7,42 exkl. MwSt.
/ Stück
8,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std