Referenzen
Fortis Tools:10731600, 9112031600
Rubix:2158054
Hersteller:4317784723770
EAN:4317784723770
Produktdetails : 9112031600 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,00mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 178 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













