Referenzen
Fortis Tools:10731280, 9112031280
Rubix:2158066
Hersteller:4317784723893
EAN:4317784723893
Produktdetails : 9112031280 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 151 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













